AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVETPAR70I ET PARROT 70/220-240 I UNV1 OSRAM - ETPAR70I

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 11.9...12 V

  • Potenza - 20...70 W

  • Non dimmerabile - no

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321111593

Codice prodotto

LDVETPAR70I

Cod. produttore

ETPAR70I

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

11.9...12 V

Potenza:

20...70 W

Non dimmerabile:

no

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

38 mm

Tensione di ingresso:

220...240 V

Altezza:

31 mm

Lunghezza:

128 mm

Trasformatore di sicurezza:

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile DALI:

no

Incasso:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Struttura:

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Protezione corto-circuito:

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Numero di morsetti di uscita (coppia):

2

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Tipo di protezione (NEMA):

1

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

Con secondario protetto da magnetotermico:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Trasformatori elettronici per lampade alogene a bassissima tensione. Caratteristiche prodotto: Frequenza di linea: 50…60 Hz. Soppressione RI: a norma EN 55015 (A1: 2007)/CISPR 15, EN 55022. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Efficienza energetica: ? 91% - secondo il regolamento (UE) n. 1194/2012. Sicurezza: a norma EN 61347. Protezione da cortocircuiti, sovraccarico, sovratemperatura: reversibile elettronicamente. Isolamento elettrico tra il lato primario e il lato secondario. Commutazione tra il trasformatore elettronico e la lampada non ammessa. Vantaggi prodotto: Perdita di potenza minima grazie all'alta efficienza. Funzionamento di protezione per tutto il range di carico parziale, in modo da assicurare una lunga durata della lampada. Aree applicative: Illuminazione d'effetto e d'accento. Soggiorni. Illuminazione di oggetti. Sale conferenze. Ristoranti. Apparecchi per mobili per montaggio da incasso o su superficie. Illuminazione di negozi. Sale per eventi.