AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVFLOOD50840BSG2 FLOOD 50W/4000K BK 100DEG S IP65 LEDV - FLOOD50840BSG2

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVFLOOD50840BSG2 FLOOD 50W/4000K BK 100DEG S IP65 LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 50 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso

Confezione

  • 1 PZ

Valutazione del prodotto verde

Voto green

Impronta ecologica: 535.69 kg CO2 eq.

EAN

4058075143609

Codice prodotto

LDVFLOOD50840BSG2

Cod. produttore

FLOOD50840BSG2

Produttore

LDV

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

50 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per montaggio incassato:

no

Regolabile:

Orientabile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

Montaggio a parete:

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

5500 lm

Flusso luminoso:

5500...5500 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Verniciatura a polveri

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Altezza / Profondità:

122 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

216 mm

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

110 lm/W

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

251 mm

Fattore di distorsione (THD):

19

Fattore di potenza:

0.9

Numero di poli:

2

Tipo di cablaggio:

Terminale

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM5

Corrente nominale:

240...240 mA

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Faretto / Proiettore Ledvance, modello LDVFLOOD50840BSG2 FLOOD 50W 4000K BK 100DEG S IP65 LEDV