LEDVANCE SPA - LDVH64428 64428 OVEN 20W 12V G4 FS1 OSRAM - H64428

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 20 W
Flusso luminoso - 300 lm
Base - G4
Temperatura del colore - 2800 K
Durata media nominale - 2000 h
Confezione
40 PZ
EAN
4050300308050
Codice prodotto
LDVH64428
Cod. produttore
H64428
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
20 W
Flusso luminoso:
300 lm
Base:
G4
Temperatura del colore:
2800 K
Durata media nominale:
2000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Diametro:
10 mm
Lunghezza complessiva:
33 mm
Adatto per forno:
sì
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
no
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Tecnologia a infrarossi (IRC):
no
Modello:
Chiaro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
20 kWh
Denominazione lampada:
T 3