LEDVANCE SPA - LDVH64447ECO 64447 PRO 60W 12V GY6.35 FS1 OSRAM - H64447ECO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 60 W
Flusso luminoso - 1560 lm
Base - GY6,35
Temperatura del colore - 3000 K
Durata media nominale - 4000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300785400
Codice prodotto
LDVH64447ECO
Cod. produttore
H64447ECO
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
60 W
Flusso luminoso:
1560 lm
Base:
GY6,35
Temperatura del colore:
3000 K
Durata media nominale:
4000 h
Tensione della lampada:
12...12 V
Corrente nominale:
5410 mA
Diametro:
12 mm
Lunghezza complessiva:
44 mm
Adatto per forno:
no
Protezione UV:
sì
Filamento assiale:
sì
Tecnologia a bassa pressione:
sì
Modello:
Chiaro
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
60 kWh
Denominazione lampada:
Altri