AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHQIBT400DPROZ HQI-BT 400W/D PRO E40 FLH1 OSRAM - HQIBT400DPROZ

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 400 W

  • Flusso luminoso - 34000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 80-89

  • Temperatura del colore - 5500 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321677860

Codice prodotto

LDVHQIBT400DPROZ

Cod. produttore

HQIBT400DPROZ

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

400 W

Flusso luminoso:

34000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

80-89

Temperatura del colore:

5500 K

Efficienza luminosa:

85 lm/W

Tensione della lampada:

115...115 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

855

Diametro:

62 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

290 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

16000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

430 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Edifici, monumenti, ponti. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.