AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHQIE250DPROZ HQI-E 250W/D PRO COATED E40 RWL1 OSRAM - HQIE250DPROZ

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 260 W

  • Flusso luminoso - 18000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 90-100

  • Temperatura del colore - 5500 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321525659

Codice prodotto

LDVHQIE250DPROZ

Cod. produttore

HQIE250DPROZ

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

260 W

Flusso luminoso:

18000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

90-100

Temperatura del colore:

5500 K

Efficienza luminosa:

72 lm/W

Tensione della lampada:

105...105 V

Forma della lampada:

Ellissoidale

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

Qualsiasi

Tonalità di luce:

955

Diametro:

90 mm

Modello:

Opaco

Lunghezza complessiva:

226 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

16000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

260 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Attacco avite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.