AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHQIT2000N HQI-T 2000W/N/I E40 RWL1 OSRAM - HQIT2000N

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 2000 W

  • Flusso luminoso - 200000 lm

  • Base - E40

  • Indice di resa cromatica - 60-69

  • Temperatura del colore - 4300 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300015347

Codice prodotto

LDVHQIT2000N

Cod. produttore

HQIT2000N

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

2000 W

Flusso luminoso:

200000 lm

Base:

E40

Indice di resa cromatica:

60-69

Temperatura del colore:

4300 K

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Tensione della lampada:

235...235 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P30

Tonalità di luce:

643

Diametro:

106 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

430 mm

Accenditore esterno richiesto:

no

Durata media nominale:

9000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Colore:

Bianco

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2150.5 kWh

Lampade ad alogenuri metallici per apparecchi di illuminazione chiusi. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: neutral white/bianco neutro (N), daylight/diurna (D). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Attacco a vite E40 per un semplice impiego della lampada. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Fabbriche e officine. Padiglioni sportivi e padiglioni multiuso. Impianti industriali. Aeroporti. Darsene e strutture portuali. Scali di smistamento, strutture per il trasbordo di container. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.