LEDVANCE SPA - LDVHQIT400N HQI-T 400/N E40 FLH1 OSRAM - HQIT400N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 450 W
Flusso luminoso - 40000 lm
Base - E40
Indice di resa cromatica - 60-69
Temperatura del colore - 3700 K
Confezione
1 PZ
EAN
4058075039773
Codice prodotto
LDVHQIT400N
Cod. produttore
HQIT400N
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
450 W
Flusso luminoso:
40000 lm
Base:
E40
Indice di resa cromatica:
60-69
Temperatura del colore:
3700 K
Efficienza luminosa:
90 lm/W
Tensione della lampada:
126...126 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco singolo
Protezione UV:
sì
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Materiale del bruciatore:
Quarzo
Posizione di funzionamento:
P45
Tonalità di luce:
637
Diametro:
46 mm
Modello:
Chiaro
Lunghezza complessiva:
273 mm
Accenditore esterno richiesto:
sì
Durata media nominale:
12000 h
Alimentatore esterno richiesto:
sì
Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:
sì
Lampada abbronzante:
sì
Colore:
Bianco
Denominazione lampada:
Altri
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
450 kWh