AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVHQITSE150WDLNZ HQI-TS 150W/WDL/EXCEL. RX7S-24 FS1 OSRAM - HQITSE150WDLNZ

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 154.7 W

  • Flusso luminoso - 12000 lm

  • Base - RX7s-24

  • Indice di resa cromatica - 70-79

  • Temperatura del colore - 3100 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008321678362

Codice prodotto

LDVHQITSE150WDLNZ

Cod. produttore

HQITSE150WDLNZ

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

154.7 W

Flusso luminoso:

12000 lm

Base:

RX7s-24

Indice di resa cromatica:

70-79

Temperatura del colore:

3100 K

Efficienza luminosa:

80 lm/W

Tensione della lampada:

95...95 V

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Protezione UV:

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Materiale del bruciatore:

Quarzo

Posizione di funzionamento:

P45

Tonalità di luce:

731

Diametro:

23 mm

Modello:

Chiaro

Lunghezza complessiva:

135 mm

Accenditore esterno richiesto:

Durata media nominale:

12000 h

Alimentatore esterno richiesto:

Per utilizzo in apparecchi con vetro di protezione:

Lampada abbronzante:

no

Denominazione lampada:

Altri

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

155 kWh

Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo per apparecchi con vetro di protezione. Caratteristiche prodotto: Tecnologia quarzo POWERSTAR®. Tonalità di luce: warm white/bianco caldo (WDL), neutral white/bianco neutro (NDL), daylight/diurna (D), cool daylight (CD). Vantaggi prodotto: Elevata efficienza. Distribuzione luminosa uniforme. Resa del colore da buona a eccellente. Possibilità di riaccensione a caldo. Valori UV notevolmente inferiori alle soglie massime consentite dalla norma IEC 61167 grazie al filtro UV. Aree applicative: Interni di negozi, vetrine. Centri commerciali. Sale d'attesa, zone di ricevimento. Edifici, monumenti, ponti. Musei, mostre. Padiglioni fieristici e fiere commerciali. Zone pedonali, piazze pubbliche. Parchi e giardini. Approvata solo per apparecchi con schermo frontale di protezione. Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti.