AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL1577 L 15W/77 FLH1 OSRAM - L1577

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVL1577 L 15W/77 FLH1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 438 mm

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 400 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321205018

Codice prodotto

LDVL1577

Cod. produttore

L1577

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

15 W

Base:

G13

Lunghezza:

438 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

400 lm

Tonalità di luce:

77

Colore:

Altri

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

70-79

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Illuminazione di piante

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

26 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

26 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Denominazione lampada:

Altri

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

20 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26mm, attacco G13, per la crescita delle piante. Vantaggi prodotto: Favorisce i processi fotobiologici delle piante. Favorisce la crescita delle piante. Aree applicative: Ovunque non vi sia luce naturale sufficiente per le piante. Edifici pubblici. Uffici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Ristoranti.