AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL1866 L 18W/66 FLH1 OSRAM - L1866

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVL1866 L 18W/66 FLH1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 18 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 590 mm

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

  • Flusso luminoso - 1800 lm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321205056

Codice prodotto

LDVL1866

Cod. produttore

L1866

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

18 W

Base:

G13

Lunghezza:

590 mm

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

1800 lm

Tonalità di luce:

66

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

26 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Denominazione lampada:

Altri

Accensione rapida:

no

Doppia parete:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

22 kWh

Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Luce uniforme per tutta la lunghezza della lampada. Caratteristiche prodotto: Durata media: 20.000 ore con alimentatore elettronico con preriscaldamento degli elettrodi. Dimmerabile. Aree applicative: Applicazioni decorative. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Ristoranti. Hotel. Illuminazione d'accento.