AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL3672 L 36W/965 BIOLUX FLH1 OSRAM - L3672

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 37.4 W

  • Base - G13

  • Lunghezza - 1213.6 mm

  • Temperatura del colore - 6500 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008321918420

Codice prodotto

LDVL3672

Cod. produttore

L3672

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

37.4 W

Base:

G13

Lunghezza:

1213.6 mm

Temperatura del colore:

6500 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

2300 lm

Tonalità di luce:

965

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

26 mm

Indice di resa cromatica:

90-100

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Diametro dell'anello:

26 mm

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

63 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco freddo > 5300 K

Denominazione lampada:

T8

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

20000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

38 kWh

Lampade fluorescenti lineari 26 mm, attacco G13, per il benessere degli animali. Caratteristiche prodotto: Ottimo indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Emette luce simile alla luce del giorno. Aree applicative: Applicazioni in cui è richiesta una luce simile alla luce del giorno.