LEDVANCE SPA - LDVL368401 L 36W/840-1 FLH1 OSRAM - L368401

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 38.9 W
Base - G13
Lunghezza - 984.2 mm
Temperatura del colore - 4000 K
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Confezione
25 PZ
EAN
4050300518091
Codice prodotto
LDVL368401
Cod. produttore
L368401
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
38.9 W
Base:
G13
Lunghezza:
984.2 mm
Temperatura del colore:
4000 K
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
3100 lm
Tonalità di luce:
840
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Generale
Accensione senza starter:
no
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
86 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Denominazione lampada:
T8
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
20000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
39 kWh