LEDVANCE SPA - LDVL5877 L 58W/77 FLH1 OSRAM - L5877

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 60 W
Base - G13
Lunghezza - 1514.2 mm
Forma della lampada - Lineare / Tubolare
Flusso luminoso - 2250 lm
Confezione
1 PZ
EAN
4050300004259
Codice prodotto
LDVL5877
Cod. produttore
L5877
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
60 W
Base:
G13
Lunghezza:
1514.2 mm
Forma della lampada:
Lineare / Tubolare
Flusso luminoso:
2250 lm
Tonalità di luce:
77
Colore:
Bianco
Diametro del tubo:
26 mm
Indice di resa cromatica:
70-79
Con protezione anti schegge (in caso di rottura):
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Applicazione:
Illuminazione di piante
Accensione senza starter:
no
Riflettore interno:
no
Efficienza luminosa:
38 lm/W
Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:
no
Denominazione lampada:
T8
Lampada a spettro completo:
no
Durata media nominale:
20000 h
Rapid Start (RS):
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
60 kWh




