AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVL8827 L 8W/827 FLH1 OSRAM - L8827

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 8 W

  • Base - G5

  • Lunghezza - 302.5 mm

  • Temperatura del colore - 2700 K

  • Forma della lampada - Lineare / Tubolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300608006

Codice prodotto

LDVL8827

Cod. produttore

L8827

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

8 W

Base:

G5

Lunghezza:

302.5 mm

Temperatura del colore:

2700 K

Forma della lampada:

Lineare / Tubolare

Flusso luminoso:

420 lm

Tonalità di luce:

827

Colore:

Bianco

Diametro del tubo:

16 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Con protezione anti schegge (in caso di rottura):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Applicazione:

Generale

Accensione senza starter:

no

Riflettore interno:

no

Efficienza luminosa:

52 lm/W

Adatto per apparecchi di illuminazione antideflagranti:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Denominazione lampada:

T5

Accensione rapida:

no

Lampada a spettro completo:

no

Durata media nominale:

10000 h

Rapid Start (RS):

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

8 kWh

Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi. Aree applicative: Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Edifici pubblici.