AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVLIN1500WIRKIT LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT LEDV - LIN1500WIRKIT

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVLIN1500WIRKIT LN INDV 1500 THROUGHWIRING KIT LEDV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cablaggio passante

  • Numero di conduttori - 3

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4058075133365

Codice prodotto

LDVLIN1500WIRKIT

Cod. produttore

LIN1500WIRKIT

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Cablaggio passante

Numero di conduttori:

3

Colore:

Giallo

Connettore e spina elettrica per installazione a fila continua. Caratteristiche prodotto: Kit di cavi di cablaggio per luci continue (cavo da 3 x 1,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m o 1,5 m ). Cavo di connessione per luce continua con plug AC. Kit di cablaggio per DALI (cavo da 2 x 0,5 mm² con plug AC, lunghezza: 1,2 m or 1,5 m ). Vantaggi prodotto: Connessione elettrica facile e veloce per installazione di luce continua. Connessione cablata con plug AC.