AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVNAVTS150 NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7S-24 FS1 OSRAM - NAVTS150

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVNAVTS150 NAV-TS 150W SUPER 4Y RX7S-24 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150 W

  • Base - RX7s-24

  • Flusso luminoso - 15000 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4050300281667

Codice prodotto

LDVNAVTS150

Cod. produttore

NAVTS150

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

150 W

Base:

RX7s-24

Flusso luminoso:

15000 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco doppio

Efficienza luminosa:

100 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

no

Lunghezza complessiva:

138 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

23 mm

Numero di bruciatori:

1

Durata media nominale:

28000 h

Ricambio per lampada a vapori di mercurio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

165 kWh

Denominazione lampada:

Altri

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Fattore di sopravvivenza della lampada: 95% dopo 16.000 ore di funzionamento. Dimmerabile con alimentatori convenzionali e alimentatori elettronici. Vantaggi prodotto: Lunga durata. Efficacia luminosa molto elevata. Ottimo mantenimento del flusso luminoso per tutta la durata della lampada. Efficienza energetica ottimale con alimentatori elettronici POWERTRONIC® PTo 3DIM. Aree applicative: Impianti industriali. Parcheggi, cortili. Edifici, monumenti, ponti. Adatto per l'uso in apparecchi aperti e chiusi. Applicazioni outdoor sono negli apparecchi adatti.