AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVOT1101A42DIMLTP OT 110/120-277/1A4 2DIMLT2 P UNV1 OSRAM - OT1101A42DIMLTP

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 35...85 V

  • Potenza di uscita - 110...110 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 600...1400 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4052899253438

Codice prodotto

LDVOT1101A42DIMLTP

Cod. produttore

OT1101A42DIMLTP

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

35...85 V

Potenza di uscita:

110...110 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

600...1400 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP64

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Altezza:

38 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

68 mm

Lunghezza:

168 mm

Dimmerabile 0-10 V:

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

0…10 V, AstroDIM – constant current LED drivers. Caratteristiche prodotto: Disponibile con diverse potenze: 50 W, 100 W, 110 W. Tensione d'ingresso: 120…277 V. Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2). Funzione AstroDIM per dimmerazione autonoma con cinque livelli indipendenti (astro mode). Interfaccia isolata 1…10 V per sistemi di telegestione unidirezionali. Funzione flusso costante. Protezione dalle sovratemperature tramite NTC esterno o interfaccia LEDset2. Vantaggi prodotto: Funzionalità 2DIM in un unico apparecchio (AstroDIM, 0…10 V). Elevata protezione dalle sovratensioni: fino a 6 kV (in classe di isolamento I o II). Rapida programmazione senza tensionedi rete. Alta efficienza e affidabilità. Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (-40…55 °C). Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED. Elevata protezione IP (IP64). Aree applicative:Illuminazione stradale e urbana. Industria. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Apparecchiatura / Accessori: Necessita di hardware di programmazione OT per configurare gli ECG 2DIM. Programmabile tramite software Tuner4TRONIC™.