AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVOT401A04DIMLT2G2 OT40/170-240/1A0 4DIMLT2 G2 CE UNV1OSRAM - OT401A04DIMLT2G2

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 15...56 V

  • Potenza di uscita - 40...40 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 70...1050 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4052899981935

Codice prodotto

LDVOT401A04DIMLT2G2

Cod. produttore

OT401A04DIMLT2G2

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

15...56 V

Potenza di uscita:

40...40 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

70...1050 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

33 mm

Modello:

Dinamico

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

79 mm

Lunghezza:

123 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

Dimmerabile LineSwitch:

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Corrente costante – Esterni – dimmerabile. Caratteristiche prodotto:
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • Range di corrente in uscita: 70…1.050 mA
  • Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2)
  • Consente il risparmio di energia al crepuscolo
  • Funzione MainsDIM per dimmerare tramite la riduzione dell'ampiezza della tensione di rete
  • Interfaccia isolata DALI per sistemi di telegestione bidirezionali
  • Standby power consumption: < 0.35 W
  • Protezione da sovratemperature tramite NTC esterno
  • . Vantaggi prodotto:
  • Funzionalità 4DIM in un unico apparecchio (StepDIM, AstroDIM, MainsDIM, DALI)
  • DALI-2 certified incl. Parts 251, 252, 253
  • Programmazione wireless facile e veloce degli apparecchi di illuminazione
  • Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (da -40 a 55 o 60 °C)
  • Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED
  • . Aree applicative:
  • Illuminazione stradale e urbana
  • Industria
  • Adatto per applicazioni in esterni in apparecchi con IP > 54
  • Per apparecchi in esterni in classe di isolamento I e II
  • .