AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVOTFIT50250DL OT FIT 50/220-240/250 D L UNV1 OSRAM - OTFIT50250DL

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 54...216 V

  • Potenza di uscita - 13.5...54 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 250...250 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4052899222571

Codice prodotto

LDVOTFIT50250DL

Cod. produttore

OTFIT50250DL

Produttore

LDV

Tensione di uscita:

54...216 V

Potenza di uscita:

13.5...54 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

250...250 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

21 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

30 mm

Lunghezza:

210 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

Contenitore:

Contenitore in metallo

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche prodotto:
  • Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
  • Tensione di alimentazione: 220…240 V
  • . Vantaggi prodotto:
  • Dimensioni ridotte dell'involucro
  • . Aree applicative:
  • Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J
  • Adatto per l'installazione nei sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma EN 60598-2-22
  • Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I
  • .