LEDVANCE SPA - LDVOTIDALI801A6LT2L OTI DALI 80/220-240/1A6 LT2L UNV1 OSRAM - OTIDALI801A6LT2L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...54 V
Potenza di uscita - 32...80 W
Dimmerabile DALI - sì
Corrente di uscita - 600...1550 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Confezione
20 PZ
EAN
4052899028074
Codice prodotto
LDVOTIDALI801A6LT2L
Cod. produttore
OTIDALI801A6LT2L
Produttore
LDV
Tensione di uscita:
20...54 V
Potenza di uscita:
32...80 W
Dimmerabile DALI:
sì
Corrente di uscita:
600...1550 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
21 mm
Modello:
Dinamico
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
30 mm
Lunghezza:
360 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
sì
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
sì
Adatto per tensione continua (lato primario):
sì
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
sì
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
I
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no