AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVPLANTAS600400 PLANTASTAR 600W 400V E40 FLH1 OSRAM - PLANTAS600400

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 600 W

  • Base - E40

  • Flusso luminoso - 86500 lm

  • Temperatura del colore - 2000 K

  • Indice di resa cromatica - 20-39

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4008321284303

Codice prodotto

LDVPLANTAS600400

Cod. produttore

PLANTAS600400

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

600 W

Base:

E40

Flusso luminoso:

86500 lm

Temperatura del colore:

2000 K

Indice di resa cromatica:

20-39

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Efficienza luminosa:

144 lm/W

Alimentatore esterno richiesto:

Privo di mercurio:

no

Accenditore esterno richiesto:

Indicata per l'illuminazione di piante:

Lunghezza complessiva:

285 mm

Modello:

Chiaro

Diametro:

47 mm

Durata media nominale:

24000 h

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

628 kWh

Denominazione lampada:

T14

Lampade al sodio ad alta pressione per apparecchi aperti e chiusi. Caratteristiche prodotto: Genera la luce necessaria alla fotosintesi delle piante. Flusso di fotoni: > 90% dopo 12.000 ore. Lampada a vapori di sodio ad alta pressione ideale per l'illuminazione delle serre. Vantaggi prodotto: Tempi di produzione più brevi. Controllo della fioritura. Aree applicative: Serre. Favorisce la crescita della frutta grazie all'emissione di luce ottimizzata per la fotosintesi. Solo per gli apparecchi idonei.