LEDVANCE SPA - LDVPNLSURKIT1200G2 PANEL 1200 SURFACE MOUNT KIT LEDV - PNLSURKIT1200G2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Telaio di montaggio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 1200.5 mm
Larghezza - 300.5 mm
Confezione
4 PZ
EAN
4058075108820
Codice prodotto
LDVPNLSURKIT1200G2
Cod. produttore
PNLSURKIT1200G2
Produttore
LDV
Tipo di accessorio / ricambio:
Telaio di montaggio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1200.5 mm
Larghezza:
300.5 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Altezza:
56 mm
Cornici rinforzate per il montaggio a plafone dei pannelli. Caratteristiche prodotto: Telaio in alluminio estruso. Vantaggi prodotto: Pronto da montare grazie agli angoli magnetici pre-assemblati. Sbarra di irrigidimento per una migliore stabilità.




