AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVPP10SM SPC.T22/52 FR 10W 230V E14 FS1 OSRAM - PP10SM

LEDVANCE SPA
copiacopia
LEDVANCE SPA - LDVPP10SM SPC.T22/52 FR 10W 230V E14 FS1 OSRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 30 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

  • Diametro - 26 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050300423074

Codice prodotto

LDVPP10SM

Cod. produttore

PP10SM

Produttore

LDV

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

30 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Diametro:

26 mm

Lunghezza complessiva:

57 mm

Rinforzata (Resistente agli urti):

no

Adatto per forno:

no

Adatta per frigorifero:

Filamento in carbonio:

no

SPECIAL, piccola pera E14