LEDVANCE SPA - LDVPRCA75827CG6 LEDPCLA75 8W/827 230V FIL E27 FS1 OSRAM - PRCA75827CG6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 1055...1055 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4052899962194
Codice prodotto
LDVPRCA75827CG6
Cod. produttore
PRCA75827CG6
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
1055...1055 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
8 kWh