LEDVANCE SPA - LDVSFT25E2 SPC.P OVEN CL 25W 230V E27 FS1 OSRAM - SFT25E2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 25 W
Tensione della lampada - 230...230 V
Flusso luminoso - 180 lm
Base - E27
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
1 PZ
EAN
4050300034669
Codice prodotto
LDVSFT25E2
Cod. produttore
SFT25E2
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
25 W
Tensione della lampada:
230...230 V
Flusso luminoso:
180 lm
Base:
E27
Durata media nominale:
1000 h
Modello:
Chiaro
Colore:
Neutro
Diametro:
45 mm
Lunghezza complessiva:
76 mm
Kripton:
no
Rinforzata (Resistente agli urti):
no
Adatto per forno:
sì
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
25 kWh
Denominazione lampada:
Altri