AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVSURC250COV SF CIRCULAR 250 COVER LEDV - SURC250COV

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 120 °

  • Colore - Bianco

  • Diffusore luce - Altri

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4058075156722

Codice prodotto

LDVSURC250COV

Cod. produttore

SURC250COV

Produttore

LDV

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

120 °

Colore:

Bianco

Diffusore luce:

Altri

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Altri

Diametro:

250 mm

Diffusore microforato:

no

Riflettore microforato:

Altezza / Profondità:

80 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Copertura sostitutiva. Caratteristiche prodotto: Schermo in PMMA. Resistenza agli impatti: IK03. Vantaggi prodotto: Facile sostituzione della copertura senza cambiare l'apparecchio. Aree applicative: Sostituzione per coperture del Surface Circular.