AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVTRKSPREFD75FL TRACK SP REFLECTOR D75 FL FS1 LEDV - TRKSPREFD75FL

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Riflettore

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Ampiezza del fascio luminoso - 38 °

  • Colore - Argento

  • Diffusore luce - Riflettore

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4058075113824

Codice prodotto

LDVTRKSPREFD75FL

Cod. produttore

TRKSPREFD75FL

Produttore

LDV

Tipo di accessorio / ricambio:

Riflettore

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Ampiezza del fascio luminoso:

38 °

Colore:

Argento

Diffusore luce:

Riflettore

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Diametro:

63 mm

Diffusore microforato:

Riflettore microforato:

no

Altezza / Profondità:

53 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Riflettore intercambiabile. Caratteristiche prodotto: Riflettori accessori disponibili con diverse angolazioni del fascio. Vantaggi prodotto: Riflettore facilmente sostituibile grazie all'attacco della baionetta e alla guarnizione gommata. La copertura chiara protegge il riflettore da polvere e contatto. Alta efficienza ottica.