AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVTU2015 SPC.T OVEN CL 15W 230V E14 FS1 OSRAM - TU2015

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 85 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1000 h

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4050300003108

Codice prodotto

LDVTU2015

Cod. produttore

TU2015

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

15 W

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

85 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1000 h

Denominazione lampada:

Altri

Colore:

Neutro

Tensione della lampada:

230...230 V

Diametro:

22 mm

Lunghezza complessiva:

50 mm

Rinforzata (Resistente agli urti):

no

Adatto per forno:

Adatta per frigorifero:

no

Filamento in carbonio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Caratteristiche prodotto: Temperatura ambiente: fino a 300 °C. Aree applicative: Forni per uso domestico.