LEDVANCE SPA - LDVTU2615FR SPC.T26/57 FR 15W 230V E14 FS1 OSRAM - TU2615FR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 15 W
Modello - Opaco
Flusso luminoso - 85 lm
Base - E14
Durata media nominale - 1000 h
Confezione
100 PZ
EAN
4050300003085
Codice prodotto
LDVTU2615FR
Cod. produttore
TU2615FR
Produttore
LDV
Potenza della lampada:
15 W
Modello:
Opaco
Flusso luminoso:
85 lm
Base:
E14
Durata media nominale:
1000 h
Denominazione lampada:
Altri
Colore:
Neutro
Tensione della lampada:
230...230 V
Diametro:
26 mm
Lunghezza complessiva:
55 mm
Rinforzata (Resistente agli urti):
no
Adatto per forno:
sì
Adatta per frigorifero:
no
Filamento in carbonio:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
15 kWh