AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEDVANCE SPA - LDVTUFRIGOEBLI SPC T FRIDG CL 15W 230V E14 BLI1 OSRAM - TUFRIGOEBLI

LEDVANCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 15 W

  • Modello - Chiaro

  • Flusso luminoso - 60 lm

  • Base - E14

  • Durata media nominale - 1500 h

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4050300092928

Codice prodotto

LDVTUFRIGOEBLI

Cod. produttore

TUFRIGOEBLI

Produttore

LDV

Potenza della lampada:

15 W

Modello:

Chiaro

Flusso luminoso:

60 lm

Base:

E14

Durata media nominale:

1500 h

Denominazione lampada:

Altri

Colore:

Neutro

Tensione della lampada:

230...230 V

Corrente nominale:

65 mA

Diametro:

17 mm

Lunghezza complessiva:

54 mm

Rinforzata (Resistente agli urti):

no

Adatto per forno:

Adatta per frigorifero:

no

Filamento in carbonio:

no

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

15 kWh

Lampade ad incandescenza, forma tubolare, per forni. Aree applicative: Forni. Forni per uso domestico.