LEDVANCE SPA - LDVVCA60865S VALUECLA60 8,5W/865 230VFR E27 FS1 OSRAM - VCA60865S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 8.5...8.5 W
Flusso luminoso - 806...806 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 113 mm
Confezione
10 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 55.61 kg CO2 eq.
EAN
4052899326873
Codice prodotto
LDVVCA60865S
Cod. produttore
VCA60865S
Produttore
LDV
Base:
E27
Potenza della lampada:
8.5...8.5 W
Flusso luminoso:
806...806 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
113 mm
Tensione nominale:
220...220 V
Angolo del fascio luminoso:
200...200 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
10000 h
Efficienza luminosa:
94 lm/W
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
0.5
Controllo remoto possibile:
no
Corrente nominale:
50...50 mA
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco freddo > 5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
100000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Fattore di distorsione (THD):
150
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9 kWh
Indice di efficienza energetica (IEE):
0.15
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0