L.E.F. SRL - LEFAL010SI/T REATTORE ELETTROMECC.CON TERM. PER LAMPADE A SC. SODIO A.P.(S)/IODURI 100W 1,2A - AL010SI/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 100...100 W
Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo) - Metallo / plastica
Tensione nominale - 220...240 V
Grado di protezione (IP) - Altri
Confezione
12 PZ
EAN
8056734348385
Codice prodotto
LEFAL010SI/T
Cod. produttore
AL010SI/T
Produttore
LEF
Potenza della lampada:
100...100 W
Lampada:
Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione
Materiale (del corpo):
Metallo / plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Grado di protezione (IP):
Altri
Tipo di protezione (NEMA):
Altri


