AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFAL015SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SCARICA SODIO A.P. (S) E IODURI 150W 1,8A - AL015SI

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFAL015SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SCARICA SODIO A.P. (S) E IODURI 150W 1,8A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 150...150 W

  • Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

  • Materiale (del corpo) - Metallo / plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8056734340785

Codice prodotto

LEFAL015SI

Cod. produttore

AL015SI

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

150...150 W

Lampada:

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Reattore 150W 1,8A EEI A2 elettromeccanico per lampade a scarica al Sodio alta pressione (S) e Ioduri metallici (M)