AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFAL040SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SC. SODIO A.P. (S) E IODURI 400W 4-4,45A - AL040SI

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFAL040SI REATTORE ELETTROMECC. PER LAMPADE A SC. SODIO A.P. (S) E IODURI 400W 4-4,45A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 400...400 W

  • Lampada - Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

  • Materiale (del corpo) - Metallo / plastica

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Grado di protezione (IP) - Altri

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8056734340822

Codice prodotto

LEFAL040SI

Cod. produttore

AL040SI

Produttore

LEF

Potenza della lampada:

400...400 W

Lampada:

Lampada ai vapori di sodio ad alta pressione

Materiale (del corpo):

Metallo / plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Reattore 400W 4-4,45A EEI A2 elettromeccanico per lampade a scarica al Sodio alta pressione (S) e Ioduri metallici (M)