L.E.F. SRL - LEFAT1000 AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 100KVA 230.400V - AT1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 100000 VA
Larghezza - 600 mm
Grado di protezione (IP) - IP00
Altezza - 620 mm
Profondità - 400 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056734341485
Codice prodotto
LEFAT1000
Cod. produttore
AT1000
Produttore
LEF
Potenza nominale:
100000 VA
Larghezza:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
620 mm
Profondità:
400 mm
Autotrasformatore 100KVA 230.400V trifase IP00 classe I




