L.E.F. SRL - LEFAT2000 AUTOTRASFORMATORE TRIFASE 200KVA 230.400V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 200000 VA
Larghezza - 600 mm
Grado di protezione (IP) - IP00
Altezza - 620 mm
Profondità - 480 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056734341508
Codice prodotto
LEFAT2000
Cod. produttore
AT2000
Produttore
LEF
Potenza nominale:
200000 VA
Larghezza:
600 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Altezza:
620 mm
Profondità:
480 mm
Autotrasformatore 200KVA 230.400V trifase IP00 classe I