L.E.F. SRL - LEFCPI14C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 14µF 250Vac con cavi 18cm - CPI14C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 14 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 33 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341584
Codice prodotto
LEFCPI14C
Cod. produttore
CPI14C
Produttore
LEF
Capacità:
14 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
33 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
63 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
63 mm
Larghezza:
33 mm
Condensatore 14µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione