AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFCPI16C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 16µF 250Vac con cavi 18cm - CPI16C

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFCPI16C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 16µF 250Vac con cavi 18cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 16 µF

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 33 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341591

Codice prodotto

LEFCPI16C

Cod. produttore

CPI16C

Produttore

LEF

Capacità:

16 µF

Modello:

Altri

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

33 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

63 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

63 mm

Larghezza:

33 mm

Condensatore 16µF 250Vac con cavi 18cm rifasamento per illuminazione