L.E.F. SRL - LEFCPI30C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 30µF 250Vac con cavi 25cm - CPI30C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 30 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 40 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341638
Codice prodotto
LEFCPI30C
Cod. produttore
CPI30C
Produttore
LEF
Capacità:
30 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
40 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
63 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
63 mm
Larghezza:
40 mm
Condensatore 30µF 250Vac con cavi 25cm rifasamento per illuminazione


