L.E.F. SRL - LEFCPI35C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 35µF 250Vac con cavi 25cm - CPI35C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 35 µF
Modello - Altri
Tensione nominale - 250...250 V
Diametro - 40 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341645
Codice prodotto
LEFCPI35C
Cod. produttore
CPI35C
Produttore
LEF
Capacità:
35 µF
Modello:
Altri
Tensione nominale:
250...250 V
Diametro:
40 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
94 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
94 mm
Larghezza:
40 mm
Condensatore 35µF 250Vac con cavi 25cm rifasamento per illuminazione