AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFCPI50C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 50µF 250Vac con cavi 25cm - CPI50C

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFCPI50C CONDENSATORE DI RIFASAMENTO PER ILLUMINAZIONE 50µF 250Vac con cavi 25cm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 50 µF

  • Modello - Altri

  • Tensione nominale - 250...250 V

  • Diametro - 50 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341669

Codice prodotto

LEFCPI50C

Cod. produttore

CPI50C

Produttore

LEF

Capacità:

50 µF

Modello:

Altri

Tensione nominale:

250...250 V

Diametro:

50 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

95 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

95 mm

Larghezza:

50 mm

CPI50C