L.E.F. SRL - LEFCPM14FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 14µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM14FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 14 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 35 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341720
Codice prodotto
LEFCPM14FD
Cod. produttore
CPM14FD
Produttore
LEF
Capacità:
14 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
35 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
71 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
71 mm
Larghezza:
35 mm
Condensatore 14µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


