AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFCPM25FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 25µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM25FD

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFCPM25FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 25µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Capacità - 25 µF

  • Modello - Condensatore per motore

  • Tensione nominale - 450...450 V

  • Diametro - 35 mm

  • Capacità 2 - 0 µF

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8056734341768

Codice prodotto

LEFCPM25FD

Cod. produttore

CPM25FD

Produttore

LEF

Capacità:

25 µF

Modello:

Condensatore per motore

Tensione nominale:

450...450 V

Diametro:

35 mm

Capacità 2:

0 µF

Lunghezza:

96 mm

Con morsetto ad innesto:

no

Profondità:

96 mm

Larghezza:

35 mm

Condensatore 25µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore