L.E.F. SRL - LEFCPM50FD CONDENSATORE PER AVVIAMENTO MOTORI 50µF 450Vac con terminali FASTON DOPPIO - CPM50FD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Capacità - 50 µF
Modello - Condensatore per motore
Tensione nominale - 450...450 V
Diametro - 50 mm
Capacità 2 - 0 µF
Confezione
20 PZ
EAN
8056734341799
Codice prodotto
LEFCPM50FD
Cod. produttore
CPM50FD
Produttore
LEF
Capacità:
50 µF
Modello:
Condensatore per motore
Tensione nominale:
450...450 V
Diametro:
50 mm
Capacità 2:
0 µF
Lunghezza:
96 mm
Con morsetto ad innesto:
no
Profondità:
96 mm
Larghezza:
50 mm
Condensatore 50µF 450Vac con terminali faston doppio per avvio motore


