AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFETE105 ALIMENTATORE ELETTRONICO X LAMP. ALOGENE 12Vac 35-105W Dimmerabile Taglio fase - ETE105

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFETE105 ALIMENTATORE ELETTRONICO X LAMP. ALOGENE 12Vac 35-105W Dimmerabile Taglio fase

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...12 V

  • Potenza - 35...105 W

  • Non dimmerabile - no

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico standard

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734346930

Codice prodotto

LEFETE105

Cod. produttore

ETE105

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

12...12 V

Potenza:

35...105 W

Non dimmerabile:

no

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico standard

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

39 mm

Tensione di ingresso:

220...240 V

Altezza:

21 mm

Lunghezza:

123 mm

Trasformatore di sicurezza:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile DALI:

no

Tipo di collegamento lato primario:

Connessione a vite

Incasso:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di collegamento lato secondario:

Connessione a vite

Struttura:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Protezione corto-circuito:

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Numero di morsetti di uscita (coppia):

1

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Diametro:

0 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Colore:

Bianco

Protezione da sovraccarico:

Protezione da sovratemperatura:

Con secondario protetto da magnetotermico:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore Driver 35-105W 12Vac elettronico per lampade alogene dimmerabile a taglio di fase TRIAC - IGBT IP20