AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFEUS005C24 TRASFORMATORE MONOFASE 50VA 230.400V/12÷24V SCATOLA IP20 - EUS005C24

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFEUS005C24 TRASFORMATORE MONOFASE 50VA 230.400V/12÷24V SCATOLA IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria 1 - 230...230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12...12 V

  • Trasformatore di sicurezza -

  • Potenza nominale apparente - 50 VA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056734341911

Codice prodotto

LEFEUS005C24

Cod. produttore

EUS005C24

Produttore

LEF

Tensione primaria 1:

230...230 V

Tensione secondaria 1:

12...12 V

Trasformatore di sicurezza:

Potenza nominale apparente:

50 VA

Grado di protezione (IP):

IP20

Trasformatore di isolamento:

no

Tensione primaria 2:

400...400 V

Tensione secondaria 2:

24...24 V

Autotrasformatore:

no

Adatto per montaggio modulare:

Tensione primaria 10:

0...0 V

Tensione primaria 3:

0...0 V

A prova di corto-circuito:

no

Tensione primaria 4:

0...0 V

Larghezza:

90 mm

Tensione primaria 5:

0...0 V

Tensione primaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 3:

0...0 V

Profondità:

106 mm

Tensione primaria 6:

0...0 V

Altezza:

96 mm

Tensione primaria 7:

0...0 V

Adatto per il montaggio su circuito stampato:

no

Tensione primaria 8:

0...0 V

Tensione secondaria 8:

0...0 V

Nucleo toroidale:

no

Materiale del conduttore:

Rame

Tensione secondaria 4:

0...0 V

Tensione secondaria 5:

0...0 V

Tensione secondaria 6:

0...0 V

Tensione secondaria 7:

0...0 V

Tensione secondaria 9:

0...0 V

Tensione secondaria 10:

0...0 V

Classe di isolamento secondo IEC 85:

F

Tensione di cortocircuito relativa Uk:

6 %

Trasformatore 50VA 230.400V/12-24V monofase di sicurezza e comando ad esecuzione protetta IP20