AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLE3624D ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 36W IP20 Dimmerabile DALI/PUSH - LE3624D

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLE3624D ALIMENTATORE LED TENSIONE COSTANTE 24Vdc 36W IP20 Dimmerabile DALI/PUSH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 24...24 V

  • Potenza di uscita - 0...36 W

  • Dimmerabile DALI -

  • Corrente di uscita - 0...1500 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521532344

Codice prodotto

LEFLE3624D

Cod. produttore

LE3624D

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

24...24 V

Potenza di uscita:

0...36 W

Dimmerabile DALI:

Corrente di uscita:

0...1500 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

35 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

41 mm

Lunghezza:

165 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

Dimmerabile con push-button:

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

60 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore Driver LED 24Vdc 36W 1500mA tensione costante IP20 dimmerabile DALI/PUSH