AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLE4035TF ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 53-106Vdc 18,6-37,1W IP20 Dimmerabile - LE4035TF

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLE4035TF ALIMENTATORE LED CORRENTE COSTANTE 350mA 53-106Vdc 18,6-37,1W IP20 Dimmerabile

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 53...106 V

  • Potenza di uscita - 18.6...37.1 W

  • Dimmerabile DALI - no

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521530470

Codice prodotto

LEFLE4035TF

Cod. produttore

LE4035TF

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

53...106 V

Potenza di uscita:

18.6...37.1 W

Dimmerabile DALI:

no

Corrente di uscita:

350...350 mA

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile 1-10 V:

no

Altezza:

24 mm

Modello:

Statico

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

52 mm

Lunghezza:

166 mm

Dimmerabile 0-10 V:

no

Adatto per corrente costante:

Adatto per tensione costante:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile RF:

no

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Contenitore:

Contenitore in plastica

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Classe di protezione:

II

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Diametro:

60 mm

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Alimentatore Driver LED 350mA 53-106Vdc 18,6-37,1W corrente costante IP20 dimmerabile a taglio di fase