AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

L.E.F. SRL - LEFLECV1248DPX INTERFACCIA DIMMERAZIONE x LED IN TENSIONE 12-24-48V 12A IP20 USCITA DMX - LECV1248DPX

copiacopia
L.E.F. SRL - LEFLECV1248DPX INTERFACCIA DIMMERAZIONE x LED IN TENSIONE 12-24-48V 12A IP20 USCITA DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 12...48 V

  • Potenza di uscita - 144...576 W

  • Corrente di uscita - 1200...1200 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Altezza - 26 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054521531101

Codice prodotto

LEFLECV1248DPX

Cod. produttore

LECV1248DPX

Produttore

LEF

Tensione di uscita:

12...48 V

Potenza di uscita:

144...576 W

Corrente di uscita:

1200...1200 mA

Grado di protezione (IP):

IP20

Altezza:

26 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

40 mm

Lunghezza:

100 mm

Contenitore:

Contenitore in plastica

Classe di protezione:

II

Interfaccia Dimmer LED tensione 12-24-48Vdc 12A max. 576W dimmerabile DALI/PUSH/0-10V/1-10V con uscita DMX